Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud est en acier au carbone et a une tige de 0,255 po de diamètre. Il répond aux normes USCTI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures fractionnaires en po. Il a une direction à droite et une longueur de 2 1/2 po. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud
Type de filetUNC
Matériau du taraudAcier au carbone
Longueur de filetage1 po
Taille de foret pour filetage à 75 %No. 7
Classe d'ajustement2B
Nb de goujures4
Taille de foret pour filetage à 55 %No. 3
Collet prolongéOui
SérieTarauds fractionnaires
Type de queue - usinageDroite
NormesUSCTI
Style du robinetGoujures droites
Filets par pouce20 filets/po
Taille de filetage1/4 po-20
Chanfrein du taraudIntermédiaire
Fini du taraudBrillant, non revêtu
Longueur hors tout2 1/2 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH2
Direction de filetageDroitier
Norme respectée - tige du taraudUSCTI
Taille de foret pour filetage à 65 %No. 5
Système de mesurePouce (fraction)
Diamètre de tige0,255 po
Direction spiraleNeutre
Groupe de taraudsTaraud
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH2/2B
Angle d'hélice0 degré
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca