!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS TOURNEVIS CLIQUET EMB INVIOLABLES

ENS TOURNEVIS CLIQUET EMB INVIOLABLES

WESTWARD

ENS TOURNEVIS CLIQUET EMB INVIOLABLES close
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
ENS TOURNEVIS CLIQUET EMB INVIOLABLES

ENS TOURNEVIS CLIQUET EMB INVIOLABLES

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.10 / CHAQUE
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
  • N° article EBP401K73
  • N° de modèle du manufacturier 401K73
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111728
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.94 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTournevis à cliquet avec embouts inviolables
  • Tailles inclusesBroches : n Degrees 4, n Degrees 6, n Degrees 8, n Degrees 10: hex, : 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 3/32 po, 7/64 po, 1/8 po, 9/64 po, 5/32 po, 3/16 po: Torx inviolables : T7, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40: Tri-Wing n Degrees 1, n Degrees 2, n Degrees 3, n Degrees 4: Torq-Set n Degrees 6, n Degrees 8, n Degrees 10
  • Taille de prise1/4 po
  • CliquetOui
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • Pour type de visVis hexagonale, vis pour clé, vis Torx, vis à trois oreilles
  • NormesTXF-702
  • Nb de pièces 32
  • Longueur hors tout 9-5/8 po
  • Type de fixation d'embout Magnétique
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Finition Chrome avec phophate noir (extrémité)
  • Matériau de tige Acier allié
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)