!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TABLE PLIANTE BLANC 96 PO L

TABLE PLIANTE BLANC 96 PO L

APPROVED VENDOR

TABLE PLIANTE BLANC 96 PO L close
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
TABLE PLIANTE BLANC 96 PO L

TABLE PLIANTE BLANC 96 PO L

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $313.28 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM4GE27
  • N° de modèle du manufacturier 4GE27
  • N° de classification normalisée des produits et services 56101519
  • PAGE DU CATALOGUE # 711
  • Poids à l’expédition 48.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTable pliable
  • FormeRectangulaire
  • Longueur30 po
  • Famille de couleurs du plateauBlanc
  • Couleur de montureGris
  • Matériau de la carcasseAcier
  • Type de rebordChanfrein arrondi
  • Matériau de tablePolyéthylène moulé par soufflage
  • Capacité nominale1 000 lb
  • Matériau de surface Polyéthylène moulé par soufflage
  • Largeur 96 po
  • Hauteur 29-1/4 po
  • Couleur de plateau Blanc
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Assemblé(e)
  • Couleur du rebord Blanc
  • Type de jambe Bréchet
  • Épaisseur de plateau 2 po