!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHES CÂBLES, UL 11, CLIQUET PLAST, RÉSISTE UV, -40C 85C, NR, 15.4X0.05PO/4.33PO MAX DIA, PQ 1000

ATTACHES CÂBLES, UL 11, CLIQUET PLAST, RÉSISTE UV, -40C 85C, NR, 15.4X0.05PO/4.33PO MAX DIA, PQ 1000

HELLERMANN TYTON

ATTACHES CÂBLES, UL 11, CLIQUET PLAST, RÉSISTE UV, -40C 85C, NR, 15.4X0.05PO/4.33PO MAX DIA, PQ 1000 close
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
ATTACHES CÂBLES, UL 11, CLIQUET PLAST, RÉSISTE UV, -40C 85C, NR, 15.4X0.05PO/4.33PO MAX DIA, PQ 1000

ATTACHES CÂBLES, UL 11, CLIQUET PLAST, RÉSISTE UV, -40C 85C, NR, 15.4X0.05PO/4.33PO MAX DIA, PQ 1000

HELLERMANN TYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $248.94 / PAQUET de 1000
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
  • N° article ISLT50L0UVM4
  • N° de modèle du manufacturier T50L0UVM4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.298 lb

Informations sur le produit

Ces attaches de câbles noires en nylon sont de type UL 11. Elles ont un style de fermeture à cliquet en plastique et sont destinées à être utilisées à des températures allant de -40C à 85C. Ces attaches de câbles mesurent 15.4 pouces de long, 0.05 pouce d'épaisseur et ont un diamètre maximal de faisceau de 4.33 pouces. Elles viennent par paquets de 1000.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle15 po
  • Longueur nominale15 po
  • CouleurNoir
  • Propriétés de l'attache de câbleRésistant aux UV
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Épaisseur0,05 po
  • NormesMS3367-2-0, classe 1 : SAE-AS33671
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 3/16 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Résistance à la traction 50 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 4 5/16 po
  • Type de l'UL 11
  • Diamètre de lot max. 4,33 po