!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
T5 WEDGE 12,8V 0,75A 11CP PQT 10

T5 WEDGE 12,8V 0,75A 11CP PQT 10

LUMAPRO

T5 WEDGE 12,8V 0,75A 11CP PQT 10 close
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
T5 WEDGE 12,8V 0,75A 11CP PQT 10

T5 WEDGE 12,8V 0,75A 11CP PQT 10

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.42 / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC2FML1
  • N° de modèle du manufacturier 915-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens138 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)12 V CA
  • Durée de vie nominale50 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout1 1/2 po
  • Ampères0,75 A
  • Type de culot d'ampoule Poussoir, verre (W2.1x9.5d)
  • Forme de l'ampoule T5
  • Température de couleur 2 735 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 915
  • Puissance (W) 9 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Diamètre de l'ampoule 5/8 po