Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Avec 11.6 pouces de long, ces attaches de câbles épaisses de 0.05 pouce ont un diamètre de faisceau maximal de 3.15 pouces. Elles sont destinées à des températures comprises entre -40C et 85C. Ces attaches de câbles standards sont de type UL 21 et sont en nylon de couleur naturelle. Elles ont des fermetures à cliquet en plastique. Chaque paquet comporte 100 attaches.
Spécifications techniques
ArticleAttache de câble
Longueur réelle11 po
Longueur nominale11 po
CouleurNaturel
Propriétés de l'attache de câbleClassé inflammable
Détectable par détecteur de métalNon
Épaisseur0,05 po
Conception (attaches de câbles)Standard
Largeur3/16 po
Style de verrouillageCliquet en plastique
Résistance à la traction40 lb
Diamètre nominal maximal de faisceau3 3/16 po
Type de l'UL21
Diamètre de lot max.3,15 po
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca