!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHES CÂBLES HAUTE TEMP, UL 21, -40C 125C, 5.8X0.05PO/1.38PO DIA MAX, NOIR, NYLON, PQ 1000

ATTACHES CÂBLES HAUTE TEMP, UL 21, -40C 125C, 5.8X0.05PO/1.38PO DIA MAX, NOIR, NYLON, PQ 1000

HELLERMANN TYTON

ATTACHES CÂBLES HAUTE TEMP, UL 21, -40C 125C, 5.8X0.05PO/1.38PO DIA MAX, NOIR, NYLON, PQ 1000 close
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
ATTACHES CÂBLES HAUTE TEMP, UL 21, -40C 125C, 5.8X0.05PO/1.38PO DIA MAX, NOIR, NYLON, PQ 1000

ATTACHES CÂBLES HAUTE TEMP, UL 21, -40C 125C, 5.8X0.05PO/1.38PO DIA MAX, NOIR, NYLON, PQ 1000

HELLERMANN TYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 59,30 $ / PAQUET de 1000

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 118,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ISLT30R0HSM4
  • N° de modèle du manufacturier T30R0HSM4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.298 lb

Informations sur le produit

Ces attaches de câbles haute température sont destinées à une utilisation de -40C à 125C. Elles sont de type UL 21 et fabriquées en nylon noir. Chaque paquet contient 1000 attaches. Elles mesurent 5.8 pouces de long et 0.05 pouce d'épaisseur avec une fermeture à cliquet en plastique. Leur diamètre de faisceau maximal est de 1.38 pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle6 po
  • Longueur nominale6 po
  • CouleurNoir
  • Propriétés de l'attache de câbleClassé inflammable, sans halogène, stabilisé à la chaleur
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Épaisseur0,05 po
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 3/16 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Résistance à la traction 30 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 1 7/16 po
  • Type de l'UL 21
  • Diamètre de lot max. 1,38 po