Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces attaches de câbles noires sont fabriquées en nylon et ont des fermetures à cliquet en plastique. Elles peuvent être utilisées à des températures de -40 C à 85C et sont de type UL 21, avec un diamètre de faisceau maximale de 3.15 pouces. Elles ont une longueur de 11.4 pouces et une épaisseur de 0.05 pouce. Ces attaches sont livrées en paquets de 1000.
Spécifications techniques
ArticleAttache de câble
Longueur réelle11 po
Longueur nominale11 po
CouleurNoir
Propriétés de l'attache de câbleClassé inflammable, sans halogène
Détectable par détecteur de métalNon
Épaisseur0,05 po
Conception (attaches de câbles)Standard
Largeur3/16 po
Style de verrouillageCliquet en plastique
Résistance à la traction30 lb
Diamètre nominal maximal de faisceau3 3/16 po
Type de l'UL21
Diamètre de lot max.3,15 po
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca