!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
T2 120.0V .055A SLIDE #5 10 PK

T2 120.0V .055A SLIDE #5 10 PK

LUMAPRO

T2 120.0V .055A SLIDE #5 10 PK close
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
T2 120.0V .055A SLIDE #5 10 PK

T2 120.0V .055A SLIDE #5 10 PK

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.21 / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC2EKV2
  • N° de modèle du manufacturier 120PSB-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à incandescence miniature
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Numéro de série120PSB
  • Puissance (W)3,6 W
  • Pour luminaires fermésNon
  • Longueur hors tout1 1/8 po
  • Ampères30 mA
  • Type de culot d'ampoule Coulissant pour prise téléphonique no. 5
  • Forme de l'ampoule T2
  • Tension (V) 120 VCA
  • Durée de vie nominale 75 000 h
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Diamètre de l'ampoule 5/8 po