Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces attaches de câble en nylon jaune sont livrées par paquets de 100. Elles peuvent être utilisées à des températures allant de -40C à 85C. Elles ont un diamètre maximal de faisceau de 0.86 pouce, mesurent quatre pouces de long et 0.05 pouce d'épaisseur. Ces attaches ont un style de verrouillage à cliquet en plastique.
Spécifications techniques
ArticleAttache de câble
Longueur réelle3,90 po
Longueur nominale3 15/16 po
CouleurJaune
Propriétés de l'attache de câbleClassé inflammable, sans halogène
Détectable par détecteur de métalNon
Diamètre de lot max.0,86 po
Conception (attaches de câbles)Standard
Largeur3/16 po
Style de verrouillageCliquet en plastique
Résistance à la traction80 N
Diamètre nominal maximal de faisceau13/16 po
Épaisseur0,05 po
Pays d’origineSingapour
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca