!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHES CÂBLES, CLIQUET PLASTIQUE, -40F 185F, BLC, 0.05PO ÉPAISSEUR/4PO L/0.86PO MAX DIA, PQ100

ATTACHES CÂBLES, CLIQUET PLASTIQUE, -40F 185F, BLC, 0.05PO ÉPAISSEUR/4PO L/0.86PO MAX DIA, PQ100

HELLERMANN TYTON

ATTACHES CÂBLES, CLIQUET PLASTIQUE, -40F 185F, BLC, 0.05PO ÉPAISSEUR/4PO L/0.86PO MAX DIA, PQ100 close
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
ATTACHES CÂBLES, CLIQUET PLASTIQUE, -40F 185F, BLC, 0.05PO ÉPAISSEUR/4PO L/0.86PO MAX DIA, PQ100

ATTACHES CÂBLES, CLIQUET PLASTIQUE, -40F 185F, BLC, 0.05PO ÉPAISSEUR/4PO L/0.86PO MAX DIA, PQ100

HELLERMANN TYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,17 $ / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 86,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ISL111-01936
  • N° de modèle du manufacturier 111-01936
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Ces attaches de câble en nylon blanc standards sont livrées en paquet de 100. Elles peuvent être utilisées en toute sécurité entre -40F et 185F. Ces attaches mesurent quatre pouces de long, 0.05 pouce d'épaisseur et ont un diamètre de faisceau maximal de 0.86 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle4 po
  • Longueur nominale4 po
  • CouleurBlanc
  • Propriétés de l'attache de câbleClassé inflammable
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Épaisseur0,05 po
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 3/16 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Résistance à la traction 18 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 13/16 po
  • Type de l'UL Non homologué
  • Diamètre de lot max. 0,86 po
  • Pays d’origine Singapour (sous réserve de modification)