!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHE CÂBLE, MS, UL 21, -40C 85C, 5.5X0.05PO/1.38PO MAX DIA, NATUREL, NYLON, PQ 100

ATTACHE CÂBLE, MS, UL 21, -40C 85C, 5.5X0.05PO/1.38PO MAX DIA, NATUREL, NYLON, PQ 100

HELLERMANN TYTON

ATTACHE CÂBLE, MS, UL 21, -40C 85C, 5.5X0.05PO/1.38PO MAX DIA, NATUREL, NYLON, PQ 100 close
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
ATTACHE CÂBLE, MS, UL 21, -40C 85C, 5.5X0.05PO/1.38PO MAX DIA, NATUREL, NYLON, PQ 100

ATTACHE CÂBLE, MS, UL 21, -40C 85C, 5.5X0.05PO/1.38PO MAX DIA, NATUREL, NYLON, PQ 100

HELLERMANN TYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 10,16 $ / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 121,92 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ISLT18I9C2
  • N° de modèle du manufacturier T18I9C2
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.199 lb

Informations sur le produit

Ces attaches de câbles en nylon de couleur naturelle sont de type UL 21. Elles viennent en paquets de 100 et mesurent 5.5 pouces de long et 0.05 pouce d'épaisseur, avec un 1.38 pouce de diamètre maximum. Utilisez ces attaches à des températures comprises entre -40C et 85C.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle5,50 po
  • Longueur nominale5 1/2 po
  • CouleurNaturel
  • Propriétés de l'attache de câbleClassé inflammable, sans halogène
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Épaisseur0,05 po
  • NormesMS3367-4-9, classe 2
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 3/16 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Résistance à la traction 18 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 1 7/16 po
  • Type de l'UL 21
  • Diamètre de lot max. 1,38 po