!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, UL 2/21, -40C 85C, 8.9X0.06PO/2.17PO MAX DIA, NATUREL, NYLON, PQ 50

ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, UL 2/21, -40C 85C, 8.9X0.06PO/2.17PO MAX DIA, NATUREL, NYLON, PQ 50

HELLERMANN TYTON

ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, UL 2/21, -40C 85C, 8.9X0.06PO/2.17PO MAX DIA, NATUREL, NYLON, PQ 50 close
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
ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, UL 2/21, -40C 85C, 8.9X0.06PO/2.17PO MAX DIA, NATUREL, NYLON, PQ 50

ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, UL 2/21, -40C 85C, 8.9X0.06PO/2.17PO MAX DIA, NATUREL, NYLON, PQ 50

HELLERMANN TYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 33,55 $ / PAQUET de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 167,75 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ISLT120S9K2
  • N° de modèle du manufacturier T120S9K2
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.38 lb

Informations sur le produit

Ces attaches de câble de 8.9 pouces de long, de couleur naturelle, ont un type de fermeture à cliquet en plastique et ont une épaisseur de 0.06 pouce. Le diamètre maximal du faisceau est de 2.17 pouces pour ces attaches en nylon à usage intensif, et elles peuvent être utilisées à des températures allant de -40C à 85C. Elles sont de type UL 2 et 21 et sont livrées en paquet de 50.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle9 po
  • Longueur nominale9 po
  • CouleurNaturel
  • Propriétés de l'attache de câbleClassé inflammable, sans halogène
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Épaisseur0,06 po
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 5/16 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Résistance à la traction 120 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 2 3/16 po
  • Type de l'UL 2, 21
  • Diamètre de lot max. 2,17 po