!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
T1 3/4 WEDGE 14V .09A .5CP PK 10

T1 3/4 WEDGE 14V .09A .5CP PK 10

LUMAPRO

T1 3/4 WEDGE 14V .09A .5CP PK 10 close
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
T1 3/4 WEDGE 14V .09A .5CP PK 10

T1 3/4 WEDGE 14V .09A .5CP PK 10

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.10 / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC2FMH3
  • N° de modèle du manufacturier 37-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.025 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens6 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)14 V CA
  • Durée de vie nominale2 500 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout51/64 po
  • Ampères0,09 A
  • Type de culot d'ampoule Poussoir, verre (W2.1x4.9d)
  • Forme de l'ampoule T1-3/4
  • Température de couleur 2 452 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 37
  • Puissance (W) 1,26 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Diamètre de l'ampoule 1/4 po