!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AEROTHERME GAZ PROFIL STD,GN,3200PI3/MIN

AEROTHERME GAZ PROFIL STD,GN,3200PI3/MIN

DAYTON

AEROTHERME GAZ PROFIL STD,GN,3200PI3/MIN close
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
AEROTHERME GAZ PROFIL STD,GN,3200PI3/MIN

AEROTHERME GAZ PROFIL STD,GN,3200PI3/MIN

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,163.91 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG55FG70
  • N° de modèle du manufacturier 55FG70
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101805
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 249.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRadiateur à gaz pour mur et plafond
  • Type de combustionConvertible sur place
  • Sortie de la capacité de chauffage166 000 BtuH
  • Plage de température du congélateur83 %
  • Hauteur hors tout33 3/4 po
  • Profondeur hors tout43 1/2 po
  • Direction du débit d'airHorizontal
  • Taille d'entrée d'air du brûleur5 in
  • Diamètre du ventilateur18 po
  • Taille du raccord de gaz1/2 po
  • Jauge pour échangeur thermiqueCal. 20
  • Sortie de chaleur166 000 BtuH
  • Méthode de chauffageAir pulsé
  • Sortie d'air intérieur, hauteur24 1/2 po
  • Pression de décharge8 A
  • Type de moteurCondensateur auxiliaire permanent
  • Diamètre de trou de montage3/4 po
  • Type de fixationSuspension
  • Phases1
  • Type d'éventÀ air pulsé
  • CaractéristiquesRadiateur tubulaire commercial à ventilation à air pulsé, de type hélice, convenant aux applications de combustion standard ou séparée
  • Durée de la garantie du fabricant10 ans pour l'échangeur de chaleur,les brûleurs et le collecteur de fumée. Toutes les autres pièces sont garanties pour 1 an
  • Type de carburant Gaz naturel
  • Entrée de la capacité de chauffage 200 000 BtuH
  • Type de ventilateur Hélicoïdal
  • Diamètre du carneau 5 po
  • Largeur hors tout 37 1/4 po
  • Débit d'air 3 200 pi³/min
  • Montée de température d'air 47 degrés Fahrenheit
  • Type d'entraînement Direct
  • Fréquence 60 Hz
  • Type de raccord de gaz NPT, mâle
  • Matériau de l'échangeur de chaleur Acier aluminié
  • Tension du radiateur 115 VCA
  • Type d'allumage Direct par étincelle
  • Sortie d'air intérieur, largeur 30 3/4 po
  • Vitesse du moteur 1 050 tr/min
  • Hauteur de montage 8 pi à 20 pi
  • Position de montage Plafond
  • Montage décentré 30 5/8 po
  • Température ambiante/de fluide max. Standard
  • Thermostat inclus Non
  • Comprend Volets ajustables
  • Normes Certifié ETL, ETLc
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .