!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTILATEUR INDUS USG NRML,DIA24PO,1VTSS

VENTILATEUR INDUS USG NRML,DIA24PO,1VTSS

DAYTON

VENTILATEUR INDUS USG NRML,DIA24PO,1VTSS close
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
VENTILATEUR INDUS USG NRML,DIA24PO,1VTSS

VENTILATEUR INDUS USG NRML,DIA24PO,1VTSS

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $960.97 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG31XL41
  • N° de modèle du manufacturier 31XL41
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 44.74 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur industriel pour usage normal
  • Base sur roulettesMobile
  • Puissance (W)250
  • Tension (V)115 VCA
  • Débit d'air7 000 pi³/min
  • Régime (tr/min)250/1 200
  • Type de montage du ventilateurPlancher
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi250 pi/min
  • Vitesse d'air (pi/min) à 60 pi8 pi/min
  • Niveau sonore73 dBA
  • Hz60 Hz
  • Isolation de moteurClasse A
  • Protection thermiqueRéenclenchement automatique
  • Longueur de cordon (ventilateurs)9 pi
  • Hauteur31 3/8 po
  • Profondeur13 1/2 po
  • Matériau de lameAluminium
  • Matériau de boîtier (ventilateurs)Acier
  • Matériau de protecteurAcier
  • Diamètre de roue8 po
  • Ajustement de hauteurHauteur fixe
  • Type d'entraînementEntraînement direct
  • ComprendRoues en acier et en caoutchouc de 8 po, enroulement du cordon, boîtier du ventilateur inclinable
  • Diamètre de pale 24 po
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Nb de vitesses Variable
  • Phases 1
  • Puissance de moteur (HP) 1/4 hp
  • Ampères 0,1/3,1
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi 400 pi/min
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi 95 pi/min
  • Assemblage requis Oui
  • Température ambiante max. 120 Degrees F
  • Boîtier de moteur Fermé et autoventilé
  • Type de moteur Courant continu sans balai (MCM)
  • Type de roulements Bille
  • Configuration de fiche NEMA 5-15P
  • Largeur 30 15/16 po
  • Nb de lames 3
  • Diamètre d'arbre 19/32 po
  • Couleur Noir
  • Fini de la grille protectrice Polyester thermolaqué gris foncé
  • Matériau de roue Acier/caoutchouc
  • Ajustement d'inclinaison de la tête 360 Degrees
  • Normes Homologué cULus
  • Applications environnementales Applications industrielles