!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PLAQUE STANDARD,PIVOT,300 LB

ROULETTE PLAQUE STANDARD,PIVOT,300 LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE PLAQUE STANDARD,PIVOT,300 LB close
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
ROULETTE PLAQUE STANDARD,PIVOT,300 LB

ROULETTE PLAQUE STANDARD,PIVOT,300 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.12 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2G031
  • N° de modèle du manufacturier 2G031
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque standard résistante aux débris
  • Capacité nominale300 lb
  • Hauteur de montage5 3/16 po
  • Matériau de roue/bande de roulementPolyuréthane
  • Taille de plaque de roulette2-1/2 po x 3-5/8 po
  • Matériau du moyeu de la rouePlastic
  • Couleur de la table de roulementGris
  • Non marquant(e)Oui
  • Forme de rouletteStandard
  • ApplicationService de restauration, équipement hospitalier, équipement institutionnel, équipement de bureau, équipement de magasin, chariots utilitaires
  • Couleur du noyauGris
  • Nb de trous de montage4
  • Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, double
  • Diamètre de roue 4 po
  • Largeur de roue 1 1/4 po
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Type de roulement de moyeu Roulement de précision à billes
  • Configuration des trous, montage latéral C
  • Diamètre de boulon de montage 5/16 po
  • Type de frein de roulette Frein à blocage total
  • Nb de roues 1
  • Pare-fils inclus Oui
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Finition du cadre Zingué
  • Normes ANSI ICWM
  • Type de blocage de roulette Blocage total
  • Dureté de la table de roulement 95 Shore A