!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PLAQUE STANDARD,PIVOT,100 LB

ROULETTE PLAQUE STANDARD,PIVOT,100 LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE PLAQUE STANDARD,PIVOT,100 LB close
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
ROULETTE PLAQUE STANDARD,PIVOT,100 LB

ROULETTE PLAQUE STANDARD,PIVOT,100 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.20 / CHAQUE
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
  • N° article WWG437V27
  • N° de modèle du manufacturier 437V27
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque standard
  • Capacité nominale100 lb
  • Hauteur de montage2 1/2 po
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc
  • Taille de plaque de roulette1-7/8 po x 2-9/16 po
  • Matériau du moyeu de la roueCaoutchouc
  • Couleur de la table de roulementNoir
  • Non marquant(e)Non
  • Forme de rouletteStandard
  • ApplicationRayons de boulangerie, chariots pour meubles, chariots de blanchisserie
  • Couleur du noyauNoir
  • Nb de trous de montage4
  • Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, simple
  • Diamètre de roue 2 po
  • Largeur de roue 1 po
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Type de roulement de moyeu Lisse
  • Configuration des trous, montage latéral D
  • Diamètre de boulon de montage 1/4 po
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Nb de roues 1
  • Pare-fils inclus Non
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Finition du cadre Zingué
  • Normes ANSI, ICWM
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Dureté de la table de roulement 70 Shore D