!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS SPEEDFIT SF2CE58 G

GANTS SPEEDFIT SF2CE58 G

MECHANIX WEAR

GANTS SPEEDFIT SF2CE58 G close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS SPEEDFIT SF2CE58 G

GANTS SPEEDFIT SF2CE58 G

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.13 / PAIRE
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
  • N° article MWXSF2CE58009
  • N° de modèle du manufacturier SF2CE-58-009
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures enduit de nitrile
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Force d'impact ANSI/ISEANon classé
  • Classement EN 3884X42C
  • NormesEN 388, ASTM F2992-15, ASTM D3884
  • Matériau du revêtement intérieurNitrile
  • Performance du gantDextérité élevée, adhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume, doigts
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Longueur du gant8 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1 000 g
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Matériau d'isolation des gants Aucun
  • Poids d'isolation de gant 0
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Série Speedfit
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 3000
  • Couleur Gris