!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULEAU SORB,RECYCLED TRAFFIC TUFF,GRIS

ROULEAU SORB,RECYCLED TRAFFIC TUFF,GRIS

SPILLTECH

ROULEAU SORB,RECYCLED TRAFFIC TUFF,GRIS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Nouvel article
ROULEAU SORB,RECYCLED TRAFFIC TUFF,GRIS

ROULEAU SORB,RECYCLED TRAFFIC TUFF,GRIS

SPILLTECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $381.12 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SLENPRR36H
  • N° de modèle du manufacturier NPRR36H
  • N° de classification normalisée des produits et services 30161719
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 44.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRouleau absorbant
  • Liquides absorbésLiquides de refroidissement, huiles, solvants, eau
  • MatériauPolyester
  • Contenu recyclé (%)1
  • Longueur150 pi
  • CouleurGris
  • NormesOSHA
  • Type de produit Rouleau Tuff Rug
  • Volume absorbé par paquet 50 gal
  • Taille perforée Aucune perforation
  • Type d'emballage Sacs
  • Largeur 36 po
  • Série Tuff Rug
  • Caractéristiques La haute résistance à la traction résiste aux travaux avec une circulation piétonnière constante, les rouleaux sont idéaux pour couvrir de grandes zones
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires