!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CROCHET SIMPLE,ACIER,7-5/8X6-1/2PO

CROCHET SIMPLE,ACIER,7-5/8X6-1/2PO

APPROVED VENDOR

CROCHET SIMPLE,ACIER,7-5/8X6-1/2PO close
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
CROCHET SIMPLE,ACIER,7-5/8X6-1/2PO

CROCHET SIMPLE,ACIER,7-5/8X6-1/2PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.53 / CHAQUE
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
  • N° article WWG39DL12
  • N° de modèle du manufacturier 39DL12
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • Article (crochets)Crochet à point unique
  • Nb de pointes par crochet1
  • Matériau de base (crochets)Acier
  • Charge d'utilisation50 lb
  • Largeur de base de crochet1-1/16 po
  • CouleurBlanc
  • Profondeur6-1/2 po
  • Méthode de fixation À clouer
  • Nb de crochets 1
  • Fini (crochets) Peinture
  • Hauteur de crochet 6-1/2 po
  • Projection 6-1/2 po
  • Hauteur à l'intérieur de l'œil 5-1/2 po
  • Poids 0,61 lb