!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CROCHET SIMPLE,20 LB,2PO DIA

CROCHET SIMPLE,20 LB,2PO DIA

APPROVED VENDOR

CROCHET SIMPLE,20 LB,2PO DIA close
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
CROCHET SIMPLE,20 LB,2PO DIA

CROCHET SIMPLE,20 LB,2PO DIA

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.67 / CHAQUE
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
  • N° article WWG35HV66
  • N° de modèle du manufacturier 35HV66
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Spécifications techniques

  • Article (crochets)Crochet à point unique
  • Nb de pointes par crochet1
  • Matériau de base (crochets)Fer
  • Charge d'utilisation20 lb
  • Largeur de base de crochet2 po
  • CouleurArgenté
  • Profondeur1 po
  • Longueur hors tout1-3/8 po
  • Méthode de fixation Magnétique
  • Nb de crochets 1
  • Fini (crochets) Poli
  • Hauteur de crochet 1 po
  • Projection 1 po
  • Diamètre de la base 2 po
  • Poids 0,18 lb