Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de mécanicien pour la protection des mains sont disponibles en taille T-Grand et en couleur noire. Avec une paume en microfibre synthétique et un dos en élasthanne synthétique, un rembourrage des jointures en caoutchouc et des coutures en coton, ces gants sont de style doigt complet, ailés et ont une fermeture auto-agrippante.
Spécifications techniques
ArticleGant
Style de manchetteAutoagrippante
Matériau de paumeMicrofibre
Matériau du dos (gants)Spandex
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Compatible avec les écrans tactilesOui
Couverture des doigtsDoigt complet
Type de protection antichocStandard
Performance du gantProtection contre les chocs
Matériau de revêtement de la poignéePolyuréthane
Motif de priseDiamant
Support réflectifNon
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Style de main du gantGauche et droite
Couleur du revêtement adhérentNoir
Matériau à couches pour paumeMicrofibre
Matériau de poignetNéoprène
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Construction du gantCoupé-cousu
NormesEN 388
CouleurCamouflage
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Série010BK Extreme
Taille - alphabétiqueTG
Caractéristiques du gantBouts des doigt imprimés en polyuréthane, compatible avec tous les appareils à écran tactile, caoutchouc résistant sur le dos de la main et les doigts, poignet en néoprène bien ajusté avec fermeture auto-agrippante sécurisée
Paume - double épaisseur de fibreNon
AntistatiqueNon
Classement EN 3882016 3121XP
Longueur du gant9 po
Sans latexNon
Matériau des couturesCoton
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca