!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MÉCANICIEN, USAGE GÉNÉRAL, TAILLE G, NOIR, MICROFIBRE

GANTS MÉCANICIEN, USAGE GÉNÉRAL, TAILLE G, NOIR, MICROFIBRE

WATSON GLOVES

GANTS MÉCANICIEN, USAGE GÉNÉRAL, TAILLE G, NOIR, MICROFIBRE close
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
GANTS MÉCANICIEN, USAGE GÉNÉRAL, TAILLE G, NOIR, MICROFIBRE

GANTS MÉCANICIEN, USAGE GÉNÉRAL, TAILLE G, NOIR, MICROFIBRE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.18 / PAIRE
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
  • N° article WAT010BK-L
  • N° de modèle du manufacturier 010BK-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.34 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien pour la protection des mains sont disponibles en taille Grand et en couleur noire. Avec une paume en microfibre synthétique et un dos en élasthanne synthétique, un rembourrage des jointures en caoutchouc et des coutures en coton, ces gants sont de style doigt complet, ailés et ont une fermeture auto-agrippante.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumeMicrofibre
  • Matériau du dos (gants)Spandex
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Type de protection antichocStandard
  • Performance du gantProtection contre les chocs
  • Matériau de revêtement de la poignéePolyuréthane
  • Motif de priseDiamant
  • Support réflectifNon
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Couleur du revêtement adhérentNoir
  • Matériau à couches pour paumeMicrofibre
  • Matériau de poignetNéoprène
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes EN 388
  • Couleur Camouflage
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Série 010BK Extreme
  • Taille - alphabétique G
  • Caractéristiques du gant Bouts des doigt imprimés en polyuréthane, compatible avec tous les appareils à écran tactile, caoutchouc résistant sur le dos de la main et les doigts, poignet en néoprène bien ajusté avec fermeture auto-agrippante sécurisée
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 2016 3121XP
  • Longueur du gant 9 po
  • Sans latex Non
  • Matériau des coutures Coton