!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUL PLAQ PIVOT,CTCHC,2 PO,110LB,A

ROUL PLAQ PIVOT,CTCHC,2 PO,110LB,A

APPROVED VENDOR

ROUL PLAQ PIVOT,CTCHC,2 PO,110LB,A close
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
ROUL PLAQ PIVOT,CTCHC,2 PO,110LB,A

ROUL PLAQ PIVOT,CTCHC,2 PO,110LB,A

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 60,07 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 120,14 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article WWG22N122
  • N° de modèle du manufacturier LPXA-VPA 50G
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque
  • Capacité nominale110 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Type de roulement de moyeuLisse
  • Configuration des trous, montage latéralB
  • Diamètre de boulon de montage3/16 po
  • Non marquant(e)Non
  • Forme de rouletteStandard
  • ApplicationService alimentaire, équipement médical et institutionnel
  • Couleur du noyauGris
  • NormesISO 5001, ISO 9001, ISO 14001, DIN EN 12560
  • Type de blocage de rouletteSans blocage
  • Diamètre de roue 2 po
  • Largeur de roue 11/16 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Taille de plaque de roulette 2-3/8 po x 2-3/8 po
  • Matériau du moyeu de la roue Nylon
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Nb de roues 1
  • Pare-fils inclus Non
  • Matériau du cadre de roulette Acier inoxydable
  • Finition du cadre Acier inoxydable
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Chemin de roulement de roulette Billes, double
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)