!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUL PLAQ PIVOT,POLYURETHANE,3.5PO,350LB

ROUL PLAQ PIVOT,POLYURETHANE,3.5PO,350LB

APPROVED VENDOR

ROUL PLAQ PIVOT,POLYURETHANE,3.5PO,350LB close
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
ROUL PLAQ PIVOT,POLYURETHANE,3.5PO,350LB

ROUL PLAQ PIVOT,POLYURETHANE,3.5PO,350LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $94.32 / CHAQUE
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
  • N° article WWG33J053
  • N° de modèle du manufacturier P12SX-UP035D-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque
  • Capacité nominale350 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Type de roulement de moyeuDelrin
  • Configuration des trous, montage latéralC
  • Diamètre de boulon de montage5/16 po
  • Non marquant(e)Oui
  • Forme de rouletteStandard
  • ApplicationService alimentaire, produits pharmaceutiques, laboratoires, hôpitaux
  • Couleur du noyauBeige
  • NormesHomologation ICWM, NSF
  • Type de blocage de rouletteSans blocage
  • Diamètre de roue 3-1/2 po
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Taille de plaque de roulette 2-1/2 po x 3-5/8 po
  • Matériau du moyeu de la roue Plastic
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Nb de roues 1
  • Pare-fils inclus Non
  • Matériau du cadre de roulette Acier inoxydable
  • Finition du cadre Polissage
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Chemin de roulement de roulette Billes, double