!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUL PLAQ PIVOT,NYLN CHRG VERR,4PO,275LB

ROUL PLAQ PIVOT,NYLN CHRG VERR,4PO,275LB

APPROVED VENDOR

ROUL PLAQ PIVOT,NYLN CHRG VERR,4PO,275LB close
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
ROUL PLAQ PIVOT,NYLN CHRG VERR,4PO,275LB

ROUL PLAQ PIVOT,NYLN CHRG VERR,4PO,275LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $109.31 / CHAQUE
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
  • N° article WWG33J047
  • N° de modèle du manufacturier P12SX-HNG040G-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque
  • Capacité nominale275 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Taille de plaque de roulette2-1/2 po x 3-5/8 po
  • Matériau du moyeu de la roueNylon chargé de verre
  • Type de frein de roulettePas de frein inclus
  • Nb de roues1
  • Pare-fils inclusNon
  • Matériau du cadre de rouletteAcier inoxydable
  • Finition du cadrePolissage
  • NormesHomologation ICWM, NSF
  • Type de blocage de rouletteSans blocage
  • Diamètre de roue 4 po
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Type de roulement de moyeu Lisse
  • Configuration des trous, montage latéral C
  • Diamètre de boulon de montage 5/16 po
  • Non marquant(e) Oui
  • Forme de roulette Standard
  • Application Service alimentaire, produits pharmaceutiques, laboratoires, hôpitaux
  • Couleur du noyau Noir
  • Comprend Pare-poussière
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Chemin de roulement de roulette Billes, double