!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVOT 8PO, ROUE RT

ROULETTE PIVOT 8PO, ROUE RT

FAULTLESS

ROULETTE PIVOT 8PO, ROUE RT close
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
ROULETTE PIVOT 8PO, ROUE RT

ROULETTE PIVOT 8PO, ROUE RT

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $176.06 / CHAQUE
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
  • N° article FLLKP1465W8
  • N° de modèle du manufacturier KP1465W8
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette pivotante
  • Capacité nominale1400 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Matériau du moyeu de la roueThermoplastique renforcé
  • Espacement entre trous de boulon (extérieur)3 po x 3-5/8 po
  • ApplicationÉquipement boulangerie, chariots d'entreposage
  • Couleur du noyauNoir
  • Finition du cadreZinc
  • Type de blocage de rouletteBlocage directionnel, 4 positions
  • Diamètre de roue 8 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Taille de plaque de roulette 4 po x 4-1/2 po
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur) 2-5/8 po x 3 po
  • Diamètre de boulon de montage 3/8 po
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Caractéristiques Haute résistance aux chocs
  • Construction de la roulette pivotante Sans pivot d'attelage
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)