!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVOT 5PO, ROUE RT

ROULETTE PIVOT 5PO, ROUE RT

FAULTLESS

ROULETTE PIVOT 5PO, ROUE RT close
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
ROULETTE PIVOT 5PO, ROUE RT

ROULETTE PIVOT 5PO, ROUE RT

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $169.53 / CHAQUE
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
  • N° article FLLKP1465W5
  • N° de modèle du manufacturier KP1465W5
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.04 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette pivotante
  • Capacité nominale1 000 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Matériau du moyeu de la roueNylon chargé de verre
  • Espacement entre trous de boulon (extérieur)3 po x 3-5/8 po
  • ApplicationÉquipement boulangerie, chariots d'entreposage
  • Couleur du noyauNoir
  • Finition du cadreZinc
  • Diamètre de roue 5 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Taille de plaque de roulette 4 po x 4-1/2 po
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur) 2-5/8 po x 3 po
  • Diamètre de boulon de montage 3/8 po
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Caractéristiques Haute résistance aux chocs
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)