!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVE,CAP1000 LB,ROUES 8 PO,FREIN À ROULEAU,PUR/AC/ZC

ROULETTE PIVE,CAP1000 LB,ROUES 8 PO,FREIN À ROULEAU,PUR/AC/ZC

FAULTLESS

ROULETTE PIVE,CAP1000 LB,ROUES 8 PO,FREIN À ROULEAU,PUR/AC/ZC close
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
ROULETTE PIVE,CAP1000 LB,ROUES 8 PO,FREIN À ROULEAU,PUR/AC/ZC

ROULETTE PIVE,CAP1000 LB,ROUES 8 PO,FREIN À ROULEAU,PUR/AC/ZC

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $94.27 / CHAQUE
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
  • N° article FLL1438-8RB
  • N° de modèle du manufacturier 1438-8RB
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Finie avec du zinc, cette roulette pivotante en acier est dotée d'une roue moulée en polyuréthane de huit pouces. Elle est équipée d'un frein rotatif et a une capacité maximale de 1 000 livres.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette pivotante
  • Capacité nominale1000 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Matériau du moyeu de la rouePolyuréthane
  • Espacement entre trous de boulon (extérieur)3 po x 3-5/8 po
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • CaractéristiquesPivotante avec frein
  • Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
  • Diamètre de roue 8 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur) 2-5/8 po x 3 po
  • Diamètre de boulon de montage 3/8 po
  • Couleur du noyau Rouge sur argent
  • Finition du cadre Zinc
  • Type de blocage de roulette Blocage total
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)