!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD PIV UNIVERSEL,HAUTE PRES,5000 LB/PO2ENTRÉE 1/2 PO NPT MÂLE,SOR 3/8 PO NPT MÂLE

RACCORD PIV UNIVERSEL,HAUTE PRES,5000 LB/PO2ENTRÉE 1/2 PO NPT MÂLE,SOR 3/8 PO NPT MÂLE

LINCOLN

RACCORD PIV UNIVERSEL,HAUTE PRES,5000 LB/PO2ENTRÉE 1/2 PO NPT MÂLE,SOR 3/8 PO NPT MÂLE close
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
RACCORD PIV UNIVERSEL,HAUTE PRES,5000 LB/PO2ENTRÉE 1/2 PO NPT MÂLE,SOR 3/8 PO NPT MÂLE

RACCORD PIV UNIVERSEL,HAUTE PRES,5000 LB/PO2ENTRÉE 1/2 PO NPT MÂLE,SOR 3/8 PO NPT MÂLE

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $440.40 / CHAQUE
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
  • N° article LNC81729
  • N° de modèle du manufacturier 81729
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141743
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.97 lb

Informations sur le produit

Ce pivot universel est conçu pour une pression et un volume élevés avec une pression maximale de 5000 lb/po2 Il a un raccord d'entrée mâle 1/2 po NPT et un raccord de sortie mâle 3/4 po NPT.

Spécifications techniques

  • ArticleAxe Z
  • Entrée (po)1/2 NPT (M)
  • Pression max. (lb/po²) 5000 PSI
  • Sortie (po) 3/8 NPT(M)