!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD PIV DROIT,HAUTE PRES,5000 LB/PO2SOR 1/8 PO NPT MÂLE,ENTRÉE 1/8 PO NPT FEMELLE

RACCORD PIV DROIT,HAUTE PRES,5000 LB/PO2SOR 1/8 PO NPT MÂLE,ENTRÉE 1/8 PO NPT FEMELLE

LINCOLN

RACCORD PIV DROIT,HAUTE PRES,5000 LB/PO2SOR 1/8 PO NPT MÂLE,ENTRÉE 1/8 PO NPT FEMELLE close
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
RACCORD PIV DROIT,HAUTE PRES,5000 LB/PO2SOR 1/8 PO NPT MÂLE,ENTRÉE 1/8 PO NPT FEMELLE

RACCORD PIV DROIT,HAUTE PRES,5000 LB/PO2SOR 1/8 PO NPT MÂLE,ENTRÉE 1/8 PO NPT FEMELLE

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.40 / CHAQUE
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
  • N° article LNC81606
  • N° de modèle du manufacturier 81606
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141743
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Informations sur le produit

Cette droite pivote à haute pression et volume, avec une pression de fonctionnement de 5000 lb/po2 Il a un raccord de sortie mâle 1/8 po NPT et un raccord d'entrée femelle 1/8 po NPT.

Spécifications techniques

  • ArticleDroit
  • Pression max. (lb/po²)4500 PSI
  • Sortie (po)1/8 NPT (M)
  • Pression de service (lb/po²) 5000 lb/po²
  • Entrée (po) 1/8 NPT (F)