!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHE RACLOIR,LO 3-1/2PO,PLAST NYLON

MANCHE RACLOIR,LO 3-1/2PO,PLAST NYLON

UNGER

MANCHE RACLOIR,LO 3-1/2PO,PLAST NYLON close
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
MANCHE RACLOIR,LO 3-1/2PO,PLAST NYLON

MANCHE RACLOIR,LO 3-1/2PO,PLAST NYLON

UNGER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $48.22 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2RNA1
  • N° de modèle du manufacturier LA000
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121803
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManche de racloir
  • Couleur de l'isolation du conduitNoir/vert
  • CaractéristiquesManche de raclette ergonomique rotatif et verrouillable dans 7 positions différentes, il est composé de nylon avec une plaque arrière en acier inoxydable, il incorpore une tête incliné à 30 Degrees pour le nettoyage de fenêtres cintrées et étroites. Se fixe sur les cônes verrouillables Ergotec afin de ne pas tomber de la perche.
  • Matériau de profilé Plastique
  • Système de chromocodage Non
  • Série SwivelLoc
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)