!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUL PIV PLAQ FRN,1200LB,DIA8PO

ROUL PIV PLAQ FRN,1200LB,DIA8PO

APPROVED VENDOR

ROUL PIV PLAQ FRN,1200LB,DIA8PO close
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
ROUL PIV PLAQ FRN,1200LB,DIA8PO

ROUL PIV PLAQ FRN,1200LB,DIA8PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $71.07 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1NVD1
  • N° de modèle du manufacturier 1NVD1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque pivotante avec frein
  • Capacité nominale1 200 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Type de roulement de moyeuRoulement à rouleaux
  • Configuration des trous, montage latéralB
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur)3 po x 3 po
  • Type de frein de roulettePédale de frein latérale
  • Nb de roues1
  • Pare-fils inclusNon
  • Couleur du noyauNoir
  • Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, double
  • Diamètre de roue 8 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Acier
  • Taille de plaque de roulette 4 po x 4-1/2 po
  • Matériau du moyeu de la roue Acier
  • Diamètre de boulon de montage 3/8 po
  • Non marquant(e) Oui
  • Forme de roulette Standard
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Finition du cadre Chromate de zinc jaune
  • Type de blocage de roulette Sans blocage