!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUL PIV PLAQ FRN,1200LB,DIA5PO

ROUL PIV PLAQ FRN,1200LB,DIA5PO

APPROVED VENDOR

ROUL PIV PLAQ FRN,1200LB,DIA5PO close
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
ROUL PIV PLAQ FRN,1200LB,DIA5PO

ROUL PIV PLAQ FRN,1200LB,DIA5PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $80.50 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1NVH5
  • N° de modèle du manufacturier 1NVH5
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.13 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque pivotante avec frein
  • Capacité nominale1 200 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Type de roulement de moyeuRoulement à rouleaux
  • Configuration des trous, montage latéralD
  • Diamètre de boulon de montage3/8 po
  • Non marquant(e)Oui
  • Forme de rouletteStandard
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Finition du cadreChromate de zinc jaune
  • Type de blocage de rouletteSans blocage
  • Diamètre de roue 5 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Fer
  • Taille de plaque de roulette 5 po x 5-1/2 po
  • Matériau du moyeu de la roue Fonte
  • Type de frein de roulette Pédale de frein latérale
  • Nb de roues 1
  • Pare-fils inclus Non
  • Couleur du noyau Noir
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Chemin de roulement de roulette Billes, double