!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUL PIV PLAQ FRN,250LB,DIA3PO

ROUL PIV PLAQ FRN,250LB,DIA3PO

APPROVED VENDOR

ROUL PIV PLAQ FRN,250LB,DIA3PO close
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
ROUL PIV PLAQ FRN,250LB,DIA3PO

ROUL PIV PLAQ FRN,250LB,DIA3PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.48 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1UKX4
  • N° de modèle du manufacturier 1UKX4
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque pivotante avec frein
  • Capacité nominale250 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Type de roulement de moyeuLisse
  • Configuration des trous, montage latéralA
  • Diamètre de boulon de montage5/16 po
  • Non marquant(e)Oui
  • Forme de rouletteStandard
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Finition du cadreZinguée
  • Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, double
  • Diamètre de roue 3 po
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Fer
  • Taille de plaque de roulette 3-1/8 po x 4-1/8 po
  • Matériau du moyeu de la roue Fonte
  • Type de frein de roulette Pédale de frein latérale
  • Nb de roues 1
  • Pare-fils inclus Non
  • Couleur du noyau Gris
  • Normes Homologation NSF
  • Type de blocage de roulette Sans blocage