!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PLAQUE PIVOTANTE,CTP,8PO,675 LB

ROULETTE PLAQUE PIVOTANTE,CTP,8PO,675 LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE PLAQUE PIVOTANTE,CTP,8PO,675 LB close
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
ROULETTE PLAQUE PIVOTANTE,CTP,8PO,675 LB

ROULETTE PLAQUE PIVOTANTE,CTP,8PO,675 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $79.63 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5VP89
  • N° de modèle du manufacturier P21S-PRP080R-14
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque
  • Capacité nominale675 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Type de roulement de moyeuRoulement à rouleaux
  • Configuration des trous, montage latéralB
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur)3 po x 3 po
  • Type de frein de roulettePas de frein inclus
  • Nb de roues1
  • Pare-fils inclusNon
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Finition du cadreZinguée
  • Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, double
  • Diamètre de roue 8 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc thermoplastique
  • Taille de plaque de roulette 4 po x 4-1/2 po
  • Matériau du moyeu de la roue Plastic
  • Diamètre de boulon de montage 3/8 po
  • Non marquant(e) Oui
  • Forme de roulette Standard
  • Application Plateaux roulants, bennes à ordures ménagères, chariots d'entreposage, appareils élévateurs, chariots d'atelier
  • Couleur du noyau Gris
  • Normes ICWM
  • Type de blocage de roulette Sans blocage