!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUL PIV AV PLAQ,250 LB,DIA 4 PO

ROUL PIV AV PLAQ,250 LB,DIA 4 PO

APPROVED VENDOR

ROUL PIV AV PLAQ,250 LB,DIA 4 PO close
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
ROUL PIV AV PLAQ,250 LB,DIA 4 PO

ROUL PIV AV PLAQ,250 LB,DIA 4 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.12 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1G096
  • N° de modèle du manufacturier 1G096
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque pivotante
  • Capacité nominale250 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
  • Configuration des trous, montage latéralC
  • Diamètre de boulon de montage5/16 po
  • Non marquant(e)Oui
  • Forme de rouletteStandard
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Finition du cadreZinguée
  • Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, double
  • Diamètre de roue 4 po
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Taille de plaque de roulette 2-1/2 po x 3-5/8 po
  • Matériau du moyeu de la roue Plastic
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Nb de roues 1
  • Pare-fils inclus Non
  • Couleur du noyau Gris
  • Normes Homologation NSF
  • Type de blocage de roulette Sans blocage