!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUL PIV AV PLAQ,1200 LB,DIA 6 PO

ROUL PIV AV PLAQ,1200 LB,DIA 6 PO

APPROVED VENDOR

ROUL PIV AV PLAQ,1200 LB,DIA 6 PO close
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
ROUL PIV AV PLAQ,1200 LB,DIA 6 PO

ROUL PIV AV PLAQ,1200 LB,DIA 6 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.29 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1ULP9
  • N° de modèle du manufacturier 1ULP9
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.78 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque pivotante
  • Capacité nominale1 200 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Type de roulement de moyeuRoulement à rouleaux
  • Configuration des trous, montage latéralB
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur)3 po x 3 po
  • Type de frein de roulettePas de frein inclus
  • Nb de roues1
  • Pare-fils inclusOui
  • Couleur du noyauNoir
  • ComprendPare-fils
  • Type de blocage de rouletteSans blocage
  • Diamètre de roue 6 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Phénolique
  • Taille de plaque de roulette 4 po x 4-1/2 po
  • Matériau du moyeu de la roue Phénolique
  • Diamètre de boulon de montage 3/8 po
  • Non marquant(e) Oui
  • Forme de roulette Standard
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Finition du cadre Zinguée
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Chemin de roulement de roulette Billes, double