Connectez-vous, entrez votre code postal de livraison ou sélectionnez une succursale pour la meilleure expérience d’achat
Vérifier la disponibilité
JavaScript doit être activé afin de commander sur ce site.
Toutefois, il semble que JavaScript soit désactivé ou ne soit pas supporté par votre navigateur. Activez JavaScript en changeant les options de votre navigateur et réessayez de nouveau.
ROULETTE PIVOTANTE 110 LB 2 PO DIA
ROULETTE PIVOTANTE 110 LB 2 PO DIA
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Spécifications techniques
Article Roulette à plaque pivotante
Capacité nominale 110 lb
Sous-type de roulette Pivotante
Type de roulement de moyeu Lisse
Configuration des trous, montage latéral B
Diamètre de boulon de montage 3/16 po
Non marquant(e) Oui
Forme de roulette Standard
Application Service alimentaire, équipement médical et institutionnel
Couleur du noyau Gris
Finition du cadre Acier inoxydable
Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
Chemin de roulement de roulette Billes, double
Diamètre de roue 2 po
Largeur de roue 3/4 po
Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc thermoplastique
Taille de plaque de roulette 2-3/8 po x 2-3/8 po
Matériau du moyeu de la roue Plastic
Type de frein de roulette Pas de frein inclus
Nb de roues 1
Pare-fils inclus Non
Matériau du cadre de roulette Acier inoxydable
Caractéristiques Acier inoxydable léger
Normes ISO 9001 et DIN EN 1,2532
Type de blocage de roulette Sans blocage
Pays d’origine Allemagne
(sous réserve de modification)
Produits similaires
APPROVED VENDOR
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
:
66,09 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Vous avez sélectionné #compareProducts sur 5 produits à comparer.
Tout retirer