!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD PIV DROIT,VOLUME ÉLEVÉ,5000 LB/PO2ENTRÉE 1/2 PO-27 MÂLE,SOR 1/8 PO NPT MÂLE

RACCORD PIV DROIT,VOLUME ÉLEVÉ,5000 LB/PO2ENTRÉE 1/2 PO-27 MÂLE,SOR 1/8 PO NPT MÂLE

LINCOLN

RACCORD PIV DROIT,VOLUME ÉLEVÉ,5000 LB/PO2ENTRÉE 1/2 PO-27 MÂLE,SOR 1/8 PO NPT MÂLE close
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
RACCORD PIV DROIT,VOLUME ÉLEVÉ,5000 LB/PO2ENTRÉE 1/2 PO-27 MÂLE,SOR 1/8 PO NPT MÂLE

RACCORD PIV DROIT,VOLUME ÉLEVÉ,5000 LB/PO2ENTRÉE 1/2 PO-27 MÂLE,SOR 1/8 PO NPT MÂLE

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $100.47 / CHAQUE
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
  • N° article LNC82399
  • N° de modèle du manufacturier 82399
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141743
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.23 lb

Informations sur le produit

Ce pivot droit est conçu pour la haute pression et le volume avec une pression maximale de 5000 lb/po2 Il a un raccord d'entrée mâle 1/2-27 po et un raccord de sortie mâle NPT de 1/4 po.

Spécifications techniques

  • ArticleDroit
  • Entrée (po)1/2-27 (M)
  • Pression max. (lb/po²) 5000 PSI
  • Sortie (po) 1/4 NPT (M)