!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
KIT D'OUTILS P/ ROULETTE,PIV/FREIN/REMP/CAPCHG 1200 LB/RÉST CHOCS,1/2 PO X 6 PO,THERMOPLST

KIT D'OUTILS P/ ROULETTE,PIV/FREIN/REMP/CAPCHG 1200 LB/RÉST CHOCS,1/2 PO X 6 PO,THERMOPLST

FAULTLESS

KIT D'OUTILS P/ ROULETTE,PIV/FREIN/REMP/CAPCHG 1200 LB/RÉST CHOCS,1/2 PO X 6 PO,THERMOPLST close
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
KIT D'OUTILS P/ ROULETTE,PIV/FREIN/REMP/CAPCHG 1200 LB/RÉST CHOCS,1/2 PO X 6 PO,THERMOPLST

KIT D'OUTILS P/ ROULETTE,PIV/FREIN/REMP/CAPCHG 1200 LB/RÉST CHOCS,1/2 PO X 6 PO,THERMOPLST

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $90.22 / CHAQUE
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
  • N° article FLL93711
  • N° de modèle du manufacturier 93711
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Ce kit de roulettes est une roulette de rechange pour boîte à outils et chariot de service, qui est assemblée avec des roulements à rouleaux et des axes de graissage. Cette roulette pivotante a un frein, mesure 2 x 6 pouces, a une charge nominale de 1200 livres et est fabriquée à partir d'un composé thermoplastique pour une résistance élevée aux chocs.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette pivotante
  • Capacité nominale1200 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Diamètre de roue 2 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Matériau du moyeu de la roue Thermoplastique
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)