!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVE,CAP900 LB,FREIN À ROULEAU,ROUES 8 PO,VR/PP/AC

ROULETTE PIVE,CAP900 LB,FREIN À ROULEAU,ROUES 8 PO,VR/PP/AC

FAULTLESS

ROULETTE PIVE,CAP900 LB,FREIN À ROULEAU,ROUES 8 PO,VR/PP/AC close
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
ROULETTE PIVE,CAP900 LB,FREIN À ROULEAU,ROUES 8 PO,VR/PP/AC

ROULETTE PIVE,CAP900 LB,FREIN À ROULEAU,ROUES 8 PO,VR/PP/AC

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $79.78 / CHAQUE
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
  • N° article FLL1465W8RB
  • N° de modèle du manufacturier 1465W8RB
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Montée sur un roulement à rouleaux, cette roulette pivotante en acier est dotée d'une roue en polypropylène rempli de verre de huit pouces. Équipée d'un frein rotatif, la roulette a une capacité de 900 livres.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette pivotante
  • Capacité nominale1050 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur)2-5/8 po x 3 po
  • Diamètre de boulon de montage3/8 po
  • Couleur du noyauNoir
  • Finition du cadreZinc
  • Diamètre de roue 8 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Matériau du moyeu de la roue Thermoplastique renforcé
  • Espacement entre trous de boulon (extérieur) 3 po x 3-5/8 po
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Caractéristiques Pivotante avec frein
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)