Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette roulette pivotante est équipée d'une roue en caoutchouc thermoplastique gris de quatre pouces sur un palier lisse. La roue est équipée d'un frein rotatif et peut supporter jusqu'à 350 livres, la plaque est recouverte de zinc.
Spécifications techniques
ArticleRoulette pivotante
Capacité nominale350 lb
Sous-type de roulettePivotante
Espacement entre trous de boulon (intérieur)2-5/8 po x 3 po
Diamètre de boulon de montage3/8 po
Matériau du cadre de rouletteAcier
CaractéristiquesPivotante avec frein
Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
Diamètre de roue4 po
Largeur de roue2 po
Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
Espacement entre trous de boulon (extérieur)3 po x 3-5/8 po
Forme de rouletteCouronne
Couleur du noyauGris
Finition du cadreZinc
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca