!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTERRUPTEUR MURAL ÉLECTRIQ,RÉSIDTL,BASCULE,CÂBLAGE POUSSÉE/LATÉRAL,CSA,½ HP,120 V,15 A,IVOIRE,TP

INTERRUPTEUR MURAL ÉLECTRIQ,RÉSIDTL,BASCULE,CÂBLAGE POUSSÉE/LATÉRAL,CSA,½ HP,120 V,15 A,IVOIRE,TP

LEVITON

INTERRUPTEUR MURAL ÉLECTRIQ,RÉSIDTL,BASCULE,CÂBLAGE POUSSÉE/LATÉRAL,CSA,½ HP,120 V,15 A,IVOIRE,TP close
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
INTERRUPTEUR MURAL ÉLECTRIQ,RÉSIDTL,BASCULE,CÂBLAGE POUSSÉE/LATÉRAL,CSA,½ HP,120 V,15 A,IVOIRE,TP

INTERRUPTEUR MURAL ÉLECTRIQ,RÉSIDTL,BASCULE,CÂBLAGE POUSSÉE/LATÉRAL,CSA,½ HP,120 V,15 A,IVOIRE,TP

LEVITON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.97 / CHAQUE
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
  • N° article LET1451I
  • N° de modèle du manufacturier 1451-2I
  • N° de classification normalisée des produits et services 39122211
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Cet interrupteur électrique à bascule mural de qualité résidentielle de couleur ivoire est un interrupteur de ½HP. Cette pièce supporte 120 V et 15 A c.a., et elle a un câblage latéral et enfichable. La bascule et le cadre sont en thermoplastique résistant aux chocs. Il est livré avec des vis à triple entraînement trempées pour faciliter l'installation.

Spécifications techniques

  • ArticleInterrupteurs et commande du moteur
  • Normes UL/CSA