!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTERRUPTEUR MURAL, THERMOPLASTIQUE, 120/277 V CA, 20 A, 1,4 PO LARGEUR, BORNES À VIS, 1 HP, 14 AWG, 10 AWG, BLANC

INTERRUPTEUR MURAL, THERMOPLASTIQUE, 120/277 V CA, 20 A, 1,4 PO LARGEUR, BORNES À VIS, 1 HP, 14 AWG, 10 AWG, BLANC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

INTERRUPTEUR MURAL, THERMOPLASTIQUE, 120/277 V CA, 20 A, 1,4 PO LARGEUR, BORNES À VIS, 1 HP, 14 AWG, 10 AWG, BLANC close
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
INTERRUPTEUR MURAL, THERMOPLASTIQUE, 120/277 V CA, 20 A, 1,4 PO LARGEUR, BORNES À VIS, 1 HP, 14 AWG, 10 AWG, BLANC

INTERRUPTEUR MURAL, THERMOPLASTIQUE, 120/277 V CA, 20 A, 1,4 PO LARGEUR, BORNES À VIS, 1 HP, 14 AWG, 10 AWG, BLANC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.27 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5Z787
  • N° de modèle du manufacturier DS120I
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleInterrupteur mural
  • Courant nominal20 A
  • Type d'interrupteurUnipolaire
  • Méthode de câblageArrière, côté
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Nb d'interrupteurs1
  • NormesRépertorié UL
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Mise à la terreMis à la terre
  • MarchéCommercial
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Largeur hors tout1,4 po
  • Couleur Blanc
  • Fonction d'interrupteur Maintenue
  • Tension nominale (V) 120/277 V CA
  • Puissance nominale 1 hp
  • Taille minimale du fil 14 AWG
  • Caractéristiques de résistance Résistance aux chocs
  • Style d'interrupteur Levier
  • Caractéristiques Agrafe de mise à la terre automatique
  • Matériau de boîtier Thermoplastique
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Hauteur hors tout 1,5 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)