!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTRPTR BASC,MARCHE/ARRÊT,VEILLEUSE,25 A À 12 V CC,3 COSSES À LANGUETTE,NR/RG,SUP DE 0.964 X 1.69PO

INTRPTR BASC,MARCHE/ARRÊT,VEILLEUSE,25 A À 12 V CC,3 COSSES À LANGUETTE,NR/RG,SUP DE 0.964 X 1.69PO

COLE HERSEE

INTRPTR BASC,MARCHE/ARRÊT,VEILLEUSE,25 A À 12 V CC,3 COSSES À LANGUETTE,NR/RG,SUP DE 0.964 X 1.69PO close
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
INTRPTR BASC,MARCHE/ARRÊT,VEILLEUSE,25 A À 12 V CC,3 COSSES À LANGUETTE,NR/RG,SUP DE 0.964 X 1.69PO

INTRPTR BASC,MARCHE/ARRÊT,VEILLEUSE,25 A À 12 V CC,3 COSSES À LANGUETTE,NR/RG,SUP DE 0.964 X 1.69PO

COLE HERSEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.77 / CHAQUE
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
  • N° article CLH58328-04
  • N° de modèle du manufacturier 58328-04
  • N° de classification normalisée des produits et services 12161902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Cet interrupteur à bascule SPST a un corps noir avec une veilleuse rouge et résiste aux intempéries. Il a une opération marche/arrêt, trois bornes à languette et s'enclenche dans un trou de montage de 0,964 x 1,69 PO. Cet interrupteur en plastique a une capacité de 25 ampères à 12V CC.

Spécifications techniques

  • ArticleInterrupteur à bascule
  • Nb de connexions3
  • Bornes3 lames
  • Couleur du corpsNoir
  • Indice IP66
  • Forme de contact UPUD
  • Fonction d'interrupteur Marche/arrêt
  • Trou de montage 1,45 po x 0,830 po
  • Couleur d'interrupteur Rouge
  • Caractéristiques spéciales Conforme à la norme IP66