!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTRPTR BASC,MOM MARCHE/ARRÊT/MOM MARCHE,25 A À 12 V CC,15 A À 24 V CC,NR,SUP DE 0.94X 1.69 PO,PLSQ

INTRPTR BASC,MOM MARCHE/ARRÊT/MOM MARCHE,25 A À 12 V CC,15 A À 24 V CC,NR,SUP DE 0.94X 1.69 PO,PLSQ

COLE HERSEE

INTRPTR BASC,MOM MARCHE/ARRÊT/MOM MARCHE,25 A À 12 V CC,15 A À 24 V CC,NR,SUP DE 0.94X 1.69 PO,PLSQ close
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
INTRPTR BASC,MOM MARCHE/ARRÊT/MOM MARCHE,25 A À 12 V CC,15 A À 24 V CC,NR,SUP DE 0.94X 1.69 PO,PLSQ

INTRPTR BASC,MOM MARCHE/ARRÊT/MOM MARCHE,25 A À 12 V CC,15 A À 24 V CC,NR,SUP DE 0.94X 1.69 PO,PLSQ

COLE HERSEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.04 / CHAQUE
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
  • N° article CLH58027-04
  • N° de modèle du manufacturier 58027-04
  • N° de classification normalisée des produits et services 12161902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Cet interrupteur noir unipolaire à 3 positions bidirectionnel marche/arrêt/marche momentané est doté de 3 bornes à languettes. Il s'adapte à un trou de montage de panneau de 0,964 x 1,69 PO. Cet interrupteur momentané a une capacité de contact de 25 ampères à 12V CC et de 15 ampères à 24V CC.

Spécifications techniques

  • ArticleMom. à double jet Marche/Arrêt/Mom. Marche
  • Nb de connexions3
  • Bornes3 lames
  • Couleur du corpsNoir
  • Indice IP66
  • Forme de contact UPUD
  • Fonction d'interrupteur Marche/arrêt
  • Trou de montage 1,45 po x 0,830 po
  • Couleur d'interrupteur Noir
  • Caractéristiques spéciales Conforme à la norme IP66