!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTERRUPTEUR MONETARY 20A SERRURE

INTERRUPTEUR MONETARY 20A SERRURE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

INTERRUPTEUR MONETARY 20A SERRURE close
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
INTERRUPTEUR MONETARY 20A SERRURE

INTERRUPTEUR MONETARY 20A SERRURE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 197,89 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 395,78 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL1557L
  • N° de modèle du manufacturier HBL1557L
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Spécifications techniques

  • ArticleInterrupteur mural
  • Courant nominal20 A
  • Type d'interrupteurUnipolaire/deux directions
  • Méthode de câblageArrière, côté
  • Style de verrouillageClé droite
  • Taille minimale du fil14 AWG
  • Caractéristiques de résistanceRésistance aux chocs
  • Style d'interrupteurVerrouillable
  • CaractéristiquesGrandes vis à tête cylindrique en laiton avec fentes profondes, verrouillage des circuits en marche ou à l'arrêt, gabarit de bande pour un câblage précis
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Hauteur hors tout1,9 po
  • Couleur Noir
  • Fonction d'interrupteur Momentané
  • Tension nominale (V) 120/277 V CA
  • Puissance nominale 1 hp
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Nb d'interrupteurs 1
  • Normes Répertorié UL
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Marché Industrielle
  • Température minimale de service -40 Degrees F
  • Largeur hors tout 1,3 po