!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAITRE DE BATTERIE,DOUBLE PÔLE JET UNIQUE,24 V,1 000 W,4 1/8 X 2 5/8 X 2 5/8 PO,PKG 1

MAITRE DE BATTERIE,DOUBLE PÔLE JET UNIQUE,24 V,1 000 W,4 1/8 X 2 5/8 X 2 5/8 PO,PKG 1

GROTE

MAITRE DE BATTERIE,DOUBLE PÔLE JET UNIQUE,24 V,1 000 W,4 1/8 X 2 5/8 X 2 5/8 PO,PKG 1 close
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
MAITRE DE BATTERIE,DOUBLE PÔLE JET UNIQUE,24 V,1 000 W,4 1/8 X 2 5/8 X 2 5/8 PO,PKG 1

MAITRE DE BATTERIE,DOUBLE PÔLE JET UNIQUE,24 V,1 000 W,4 1/8 X 2 5/8 X 2 5/8 PO,PKG 1

GROTE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $87.27 / CHAQUE
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
  • N° article GRO82-2155
  • N° de modèle du manufacturier 82-2155
  • N° de classification normalisée des produits et services 39122200
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Informations sur le produit

Ce coupe-batterie a un goujon à quatre masses et une connexion unidirectionnelle bipolaire. Il comprend un joint torique pour protéger contre la poussière et l'humidité et est livré dans un emballage de un. Il a une tension maximale de 24V et un maximum de 1 000 ampères. Il mesure 4 1/8 pouce de longueur x 2 5/8 pouce de hauteur x 2 5/8 po de diamètre.

Spécifications techniques

  • ArticleCoupe batterie
  • Taille de goujon 4 goujons mise à la terre
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)